DAYTON 7C567 Fläktkanal 9 tum | AF3ENJ

DAYTON 7C567 Blåskanal 9 tum

Finns i lager
Artikel: AF3ENJ Modell: 7C567

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Fläktvarvtal1725
CFM @ 1.500-in. SP1390
CFM @ 1.75-in. SP1250
CFM @ 2.000-in. SP1050
dBA @ 5 fot58
Djup15 "
Fulllastförstärkare3.0/1.5
Höjd18 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.9"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
Utloppshöjd10.75 "
Utloppsbredd6.5 "
Fas3
RotationCW Visning Drive Side
TypMed motor
Spänning230/460
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd4.5 "
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.4005
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris
DAYTON 4C118 Fläktkanal 9 tum | AD6WEK 4C118---Mindre motor-6 991 kr
DAYTON 7C408 Fläktkanal 9 tum | AF3EKB 7C40813.6/6.8Kondensatorstart1Med motor115/23017 061 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C567 Blåskanal 9 tum
15 955 kr /enhet