DAYTON 4C118 Fläktkanal 9 tum | AD6WEK

DAYTON 4C118 Blåskanal 9 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WEK Modell: 4C118

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 991 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Djup15 "
Höjd18 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.9"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Utloppshöjd10.75 "
Utloppsbredd6.5 "
RotationCW Visning Drive Side
TypMindre motor
Hjulborrning7 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd4.5 "
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkaremotortypFasTypSpänningPris
DAYTON 7C408 Fläktkanal 9 tum | AF3EKB 7C40813.6/6.8Kondensatorstart1Med motor115/23017 061 kr
DAYTON 7C567 Fläktkanal 9 tum | AF3ENJ 7C5673.0/1.5Tre fas3Med motor230/46015 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C118 Blåskanal 9 tum
6 991 kr /enhet