DAYTON Boosterpumpar och system i flera steg


Filter
Lager typ: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Impeller Material: Rostfritt stål , Impellertyp: Stängt , Max. Dia. Fasta ämnen: 5 / 64 " , Max. Vätskeviskositet: 100 XNUMX SSU , Motorvarvtal: 3450 , Skaftmaterial: Rostfritt stål
StilModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Pris (ex moms)
A
5UWJ2
Gjutjärn13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft1.5-9.875 "362 PSI248 F19 419 SEK
B
5UXF7
Gjutjärn17/8.535 @ 105 ft1.51-1 / 4 "FNPT19 5 / 16 "150 PSI194 F12 703 SEK
C
5UXF3
Gjutjärn7.5/3.812 @ 95 ft1/33/4 "FNPT16.437 "150 PSI194 F8 722 SEK
D
5UWK0
Gjutjärn8.3-7.6/3.816 @ 380 ft3-9.875 "362 PSI248 F28 480 SEK
E
5UWJ9
Gjutjärn6.0-5.8/2.916 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F21 813 SEK
F
5UWJ7
Gjutjärn3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F17 310 SEK
G
5UWH9
Gjutjärn10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F17 203 SEK
H
5UXF8
Gjutjärn20/1031 @ 140 ft21-1 / 4 "FNPT21 5 / 16 "150 PSI194 F14 295 SEK
B
5UXF4
Gjutjärn8.4/4.812 @ 125 ft1/23/4 "FNPT18 "150 PSI194 F8 975 SEK
I
5UXG4
Gjutjärn8.3-7.6/3.830 @ 180 ft31-1 / 4 "FNPT23 "150 PSI194 F17 128 SEK
J
5UXG3
Gjutjärn5.9-5.2/2.531 @ 140 ft21-1 / 4 "FNPT20 1 / 4 "150 PSI194 F14 702 SEK
K
5UXG2
Gjutjärn4.4-3.9/2.035 @ 105 ft1.51-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F10 969 SEK
L
5UXG1
Gjutjärn3.7-3.2/1.631 @ 81 ft11-1 / 4 "FNPT18.125 "150 PSI194 F8 586 SEK
M
5UWJ3
Gjutjärn16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F25 411 SEK
J
5UXG0
Gjutjärn2.7-2.5/1.212 @ 150 ft3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F9 662 SEK
N
5UXF5
Gjutjärn11.3/5.612 @ 150 ft3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F16 554 SEK
C
5UXF6
Gjutjärn14.4/7.231 @ 81 ft11-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F10 247 SEK
O
5UWJ5
Gjutjärn16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F22 979 SEK
P
5UWJ8
Gjutjärn4.5-4.6/2.316 @ 180 ft1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F19 940 SEK
Q
5UXF9
Gjutjärn12.530 @ 180 ft31-1 / 4 "FNPT24 "150 PSI194 F19 311 SEK
R
5UWH6
Gjutjärn1.7-1.6/0.816 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F15 136 SEK
R
5UWH8
Gjutjärn2.5-2.4/1.230 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F14 720 SEK
S
5UWK9
Rostfritt stål16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F30 792 SEK
T
5UWL2
Rostfritt stål12.530 @ 215 ft31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F31 035 SEK
U
5UWL6
Rostfritt stål8.3-7.6/3.816 @ 380 ft31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F34 220 SEK
V
5UWL4
Rostfritt stål4.5-4.6/2.316 @ 180 ft1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F24 428 SEK
W
5UWK5
Rostfritt stål10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F22 028 SEK
W
5UWK3
Rostfritt stål10.7 / 5.2-5.330 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F22 715 SEK
W
5UWK1
Rostfritt stål8.6 / 4.0-4.316 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F20 246 SEK
X
5UWK7
Rostfritt stål12.2 / 6.3-6.116 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F24 018 SEK
Y
5UWL5
Rostfritt stål6.0-5.8/2.916 @ 240 ft21-1 / 4 "flänsad9.875 "362 PSI248 F27 344 SEK
Z
5UWL3
Rostfritt stål3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F22 051 SEK

Boosterpumpar och system i flera steg

Dayton boosterpumpar är designade för att överföra vätskor, såsom varmt eller kallt rent vatten och icke-explosiva vätskor med låg densitet. Dessa boosterpumpar drivs av en 3-fas, TEFC flerstegsmotor och har ett inkapslat pumphjul i rostfritt stål för att pumpa ut vätska med önskad hastighet. De har ett gjutjärnshus och har EPDM, kiselkarbid och rostfria tätningar för tillförlitlig drift. Kullagren i axeln säkerställer en smidig drift. Välj från ett brett utbud av dessa boosterpumpar, tillgängliga i 56C och 56J ramkapslingar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?