DAYTON 5UWJ8 Booster Pump 1 1/2 hk 3-fas 8 steg | AE6TAZ

DAYTON 5UWJ8 Booster Pump 1 1/2 Hp 3-fas 8 Steg

Finns i lager
Artikel: AE6TAZ Modell: 5UWJ8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Amps4.5-4.6/2.3
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head16 @ 180 ft
Bästa effektivitet GPM @ PSI16 @ 78
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head23-6 @ 104-236 ft
DiffusormaterialRostfritt stål
DutyKontinuerlig
Ram56C
GPM @ 100 PSI5
GPM @ 40 PSI22
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 80 PSI14
Höjd25.75 "
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "FNPT
Inlopp / utlopp1-1 / 4 "FNPT
Längd9.875 "
Max. Falltryck362 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 64 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.248 F
Max. Tryck108 PSI
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fasen
NEMA / IEC-ram56C
Classic Outlet1-1 / 4 "FNPT
Fas3
Kontakt eller anslutningstyp1/2 "BSP THD.
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponentmaterial
TätningsmaterialKiselkarbid, rostfritt stål, EPDM
TätningstypBalanserad kassett
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
praktik8
SuglyftNA
TypVertikal flerstegs
Spänning208-230/460
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, kiselkarbid, EPDM
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.785
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Pris
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 hk 3-fas 2 steg | AE6TAP 5UWH6Gjutjärn1.7-1.6/0.816 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F15 136 kr
DAYTON 5UWH8 Booster Pump 3/4 Hp 3-fas 2 steg | AE6TAR 5UWH8Gjutjärn2.5-2.4/1.230 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F14 720 kr
DAYTON 5UWH9 Booster Pump 3/4 Hk 1 Ph 3 Steg | AE6TAT 5UWH9Gjutjärn10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F17 203 kr
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 Steg | AE6TAU 5UWJ2Gjutjärn13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft1.5-9.875 "362 PSI248 F19 419 kr
DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Steg | AE6TAV 5UWJ3Gjutjärn16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F25 411 kr
DAYTON 5UWJ5 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 5 Steg | AE6TAW 5UWJ5Gjutjärn16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F22 979 kr
DAYTON 5UWJ7 Booster Pump 1 Hp 3-fas 5 steg | AE6TAY 5UWJ7Gjutjärn3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F17 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWJ8 Booster Pump 1 1/2 Hp 3-fas 8 Steg
19 940 kr /enhet