DAYTON 5UXF3 Booster Pump flerstegs 1/3 hk 3 steg | AE6THJ

DAYTON 5UXF3 Booster Pump Flerstegs 1/3 Hp 3 Steg

Finns i lager
Artikel: AE6THJ Modell: 5UXF3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Amps7.5/3.8
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head12 @ 95 ft
Bästa effektivitet GPM @ PSI12 @ 41
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head16-7 @ 72-115 ft
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI20
GPM @ 20 PSI18
GPM @ 40 PSI12
Höjd6 5 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp3/4 "FNPT
Inlopp / utlopp3/4 "FNPT
Längd16.437 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 64 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.194 F
Max. Tryck58 psi
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet3/4 "FNPT
Fas1
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialKol / keramik, Buna N, rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.75
AxelmaterialRostfritt stål
praktik3
Suglyft5 fot med en fotventil
TypHorisontellt flersteg
Spänning115/230
Vättade materialGjutjärn, Kol / Keramik, Buna N, Rostfritt stål
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.9875
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadHPInloppLängdMax. FalltryckMax. Flytande temp.Pris
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 hk 3-fas 2 steg | AE6TAP 5UWH6Gjutjärn1.7-1.6/0.816 @ 40 ft1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F15 136 kr
DAYTON 5UWH8 Booster Pump 3/4 Hp 3-fas 2 steg | AE6TAR 5UWH8Gjutjärn2.5-2.4/1.230 @ 38 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F14 720 kr
DAYTON 5UWH9 Booster Pump 3/4 Hk 1 Ph 3 Steg | AE6TAT 5UWH9Gjutjärn10.7 / 5.2-5.316 @ 60 ft3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F17 203 kr
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 Steg | AE6TAU 5UWJ2Gjutjärn13.5 / 7.6-6.716 @ 180 ft1.5-9.875 "362 PSI248 F19 419 kr
DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Steg | AE6TAV 5UWJ3Gjutjärn16.6 / 9.4-8.316 @ 240 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F25 411 kr
DAYTON 5UWJ5 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 5 Steg | AE6TAW 5UWJ5Gjutjärn16.6 / 9.4-8.330 @ 115 ft21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F22 979 kr
DAYTON 5UWJ7 Booster Pump 1 Hp 3-fas 5 steg | AE6TAY 5UWJ7Gjutjärn3.3-3.2/1.616 @ 105 ft11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F17 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXF3 Booster Pump Flerstegs 1/3 Hp 3 Steg
8 722 kr /enhet