DAYTON Stålkablar


Filter
StilModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
33RF83
1 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.1 457 SEK
B
33RG69
1 / 16 "-25ft.304 Stainless Steel-X 7 796 lb.273 SEK
B
33RG71
1 / 16 "-50ft.304 Stainless Steel-X 7 796 lb.293 SEK
B
33RG63
1 / 16 "-25ft.304 Stainless Steel-X 1 19100 kg195 SEK
B
33RG67
1 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 7 1996 lb.1 932 SEK
A
33RF81
1 / 16 "Rensa vinyl25ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.291 SEK
B
33RG66
1 / 16 "-50ft.304 Stainless Steel-X 1 7100 kg251 SEK
B
33RG68
1 / 16 "-500ft.304 Stainless Steel-X 7 1996 lb.3 924 SEK
C
33RG44
1 / 16 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.1 458 SEK
B
33RG64
1 / 16 "-50ft.304 Stainless Steel-X 1 19100 kg348 SEK
A
33RF57
1 / 16 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 796 lb.227 SEK
A
33RF59
1 / 16 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 796 lb.322 SEK
B
33RG70
1 / 16 "-250ft.304 Stainless Steel-X 7 796 lb.733 SEK
A
33RF74
3 / 64 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 16 "X 7 754 lb.294 SEK

Stålkablar

Dayton-kablar används med manuella eller elektriska vinschar för att dra eller lyfta laster i horisontellt läge. Dessa enheter har 302 / 304 rostfritt stål eller galvaniserat stålkonstruktion för hållbarhet och klarar tunga belastningar i olika riggoperationer. Utvalda modeller har klar/orange vinylbeläggning för flexibilitet och nötningsbeständighet och behåller smörjning på kablarna för enkel hantering. Välj bland ett brett utbud av dessa kablar, tillgängliga i längder från 25 till 500 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?