Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33RG66 kabel 1/16 tum 50 fot 1 x 7 rostfritt stål | AG3PEU

DAYTON 33RG66 kabel 1/16 tum 50 fot 1 x 7 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3PEU Modell: 33RG66
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 16 "
Längd50ft.
Material304 Stainless Steel
SträngtypX 1 7
Arbetsbelastningsgräns100 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)21.79
Fartygets bredd (cm)21.79
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (obelagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekBeläggningsmaterialLängdMaterialUtanför Dia.SträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RF57 Kabel 1/16 tum 25 fot 7 x 7 Vinyl | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 796 lb.227SEK
DAYTON 33RF59 kabel 1/16 tum 50 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCB 33RF591 / 16 "Rensa vinyl50ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 8 "X 7 796 lb.322SEK
DAYTON 33RF74 kabel 1/16 tum diameter 25 fot 7 x 7 vinyl | AG3PCT 33RF743 / 64 "Rensa vinyl25ft.302 / 304 Rostfritt Stål1 / 16 "X 7 754 lb.294SEK
DAYTON 33RF81 kabel 1/16 tum 25 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PCW 33RF811 / 16 "Rensa vinyl25ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.291SEK
DAYTON 33RF83 kabel 1/16 tum 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PCY 33RF831 / 16 "Rensa vinyl500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.1 457 kr
DAYTON 33RG44 kabel 1/16 tum 500 fot 7 x 7 orange vinyl | AG3PEE 33RG441 / 16 "Orange vinyljacka500ft.Galvaniserat stål1 / 8 "X 7 796 lb.1 458 kr
DAYTON 33RG63 kabel 1/16 tum 25 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25ft.304 Stainless Steel-X 1 19100 kg195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RG66 kabel 1/16 tum 50 fot 1 x 7 rostfritt stål
251SEK /enhet