DAYTON Taklucka


Filter
Bladmaterial: Vitmålad aluminium , Flänsbredd: 1.5 " , Ramdjup: 1.593 , Material: Extruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång , Monteringshål Storlek: 3 / 16 " , Monteringsplats: Horisontell , Typ: Tyngdkraftsstyrd, enkel panel
StilModellFritt områdeArtikelLängdMax. HastighetÖppning krävsBreddPris (ex moms)
A
3HHR2
3.631 kvadrat-ft.Hela huset fläkt ekonomi taklucka / taklucka26 "1500 fpm24L x 24W26 "1 790 SEK
B
4HA10
4.425 kvadrat-ft.Helhusfläkt Ekonomi Takfack / Taklucka30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "1 793 SEK
A
3HHR3
5.316 kvadrat-ft.Hela huset fläkt ekonomi taklucka / taklucka32 "1500 fpm30L x 30W32 "1 944 SEK
B
4HA11
5.435 kvadrat-ft.Helhusfläkt Ekonomi Takfack / Taklucka30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "1 973 SEK
B
4HA12
7.126 kvadrat-ft.Helhusfläkt Ekonomi Takfack / Taklucka37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "2 343 SEK
A
3HHR4
7.293 kvadrat-ft.Hela huset fläkt ekonomi taklucka / taklucka36 "1500 fpm34L x 34W36 "2 118 SEK
C
3HHR5
8.112 kvadrat-ft.Hela husfläkten Premium taklucka / taklucka35 "2250 fpm33L x 38W40 "3 979 SEK
C
3C242
9.562 kvadrat-ft.Hela husfläkten Premium taklucka / taklucka44 "2250 fpm42L x 42W44 "4 815 SEK

Taklucka

Dayton takluckor placeras säkert i taköppningen precis under hela husets fläktenheter. Dessa luckor har en aluminiumflänsram och vitmålade blad med en galvaniserad förstärkningslist för ökad styrka och motbalanserande effektivitet. De använder dragstänger på båda ändarna av bladen för jämn öppning när fläkten ventilerar byggnaden. Dessa enheter rekommenderas för horisontellt monterade avgasrör och finns i längderna 26, 30.75, 32, 35, 36, 37.75 och 44 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?