DAYTON 3HHR4 Taklucka 36 Lång 36 Bred | AC9LWJ

DAYTON 3HHR4 Takslutare 36 Lång 36 Bred

Finns i lager
Artikel: AC9LWJ Modell: 3HHR4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela huset fläkt ekonomi taklucka / taklucka
blad~~POS=TRUNCVitmålad aluminium
Passar Fan Dia. (I.)36
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup1.593
Fritt område7.293 kvadrat-ft.
Längd36 "
MaterialExtruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång
Max. Hastighet1500 fpm
Monteringshålstorlek3 / 16 "
MonteringsplatsHorisontell
Antal paneler1
Öppna djup (in.)5-1/4
Öppning krävs34L x 34W
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1175
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeArtikelLängdMax. HastighetÖppning krävsBreddPris
DAYTON 3C242 Taklucka 42 tum | AC8LKG 3C2429.562 kvadrat-ft.Hela husfläkten Premium taklucka / taklucka44 "2250 fpm42L x 42W44 "4 815 kr
DAYTON 3HHR2 Taklucka 26 Lång 26 Bred | AC9LWG 3HHR23.631 kvadrat-ft.Hela huset fläkt ekonomi taklucka / taklucka26 "1500 fpm24L x 24W26 "1 802 kr
DAYTON 3HHR3 Taklucka 32 lång 32 bred | AC9LWH 3HHR35.316 kvadrat-ft.Hela huset fläkt ekonomi taklucka / taklucka32 "1500 fpm30L x 30W32 "1 971 kr
DAYTON 3HHR5 Taklucka 35 Lång 40 Bred | AC9LWK 3HHR58.112 kvadrat-ft.Hela husfläkten Premium taklucka / taklucka35 "2250 fpm33L x 38W40 "3 979 kr
DAYTON 4HA10 Taklucka 24 tum | AD7XMV 4HA104.425 kvadrat-ft.Helhusfläkt Ekonomi Takfack / Taklucka30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "1 803 kr
DAYTON 4HA11 Taklucka 30 tum | AD7XMW 4HA115.435 kvadrat-ft.Helhusfläkt Ekonomi Takfack / Taklucka30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "1 974 kr
DAYTON 4HA12 Taklucka 36 tum | AD7XMX 4HA127.126 kvadrat-ft.Helhusfläkt Ekonomi Takfack / Taklucka37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "2 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HHR4 Takslutare 36 Lång 36 Bred
2 132 kr /enhet