Lager typ: Boll , Avtappningsplugg: 3 / 8I NPT , Plikt: Kontinuerlig , Impeller Material: 316 SS , Impellertyp: Stängt , Max. Höljetryck: 150 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 8 " , Max. Vätskeviskositet: 31 XNUMX SSU , Max. Specifik gravitation: 1.0 , Skruvmaterial: 304 Stainless Steel , Förseglingsapplikation: Icke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter , Tätningsmaterial: Kol, keramik, Viton, rostfritt stål , Tätningstyp: Mekanisk , Skaftmaterial: 316 SS , Typ: Kemisk överföring, rak
Centrifugalpumphuvuden
Dayton centrifugalpumphuvuden är idealiska för vätskeöverföring, kemisk bearbetning, tryckhöjning och cirkulation av kylt/uppvärmt vatten. Dessa pumphuvuden är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion och förhindrar läckage av smörjmedel. De har hölje av brons / rostfritt stål / gjutjärn för vibrationsdämpning och korrosionsbeständighet, och kan motstå vätsketemperaturer upp till 200 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa centrifugalpumphuvuden, tillgängliga i längderna 11.65 och 12.1 tum.