Artikel | Centrifugalpumphuvud |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 68 @ 80 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 88 @ 50 till 49 @ 100 ft |
Avtappningsplugg | 3 / 8I NPT |
Duty | Kontinuerlig |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 104 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 102 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 101 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 96 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 93 |
GPM för vatten @ 5 ft. av Head | 105 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 88 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 82 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 75 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 68 |
Höjd | 9.2 " |
Husets material | Bronze |
HP krävs | 5 |
Pumphjulsmaterial | 316 SS |
Pumphjulstyp | Stängt |
Inlopp | 1-1 / 2 " |
Inloppstryck | 92 PSI |
Längd | 12.1 " |
Max. Falltryck | 150 PSI |
Max. Dia. Torrsubstanser | 1 / 8 " |
Max. Flytande viskositet | 31 XNUMX SSU |
Max. Huvud | 135 Ft. |
Max. Flytande temp. | 180 F |
Max. Tryck | 58 psi |
Max. Specifik gravitation | 1.0 |
Classic Outlet | 1-1 / 4 " |
Skruvmaterial | 304 Stainless Steel |
Tätningsapplikation | Icke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter |
Tätningsmaterial | Kol, keramik, Viton, rostfritt stål |
Tätningstyp | Mekanisk |
Axelmaterial | 316 SS |
Typ | Kemisk överföring, rak |
Vättade material | Brons, SUS316 Kol, Keramik, 304 SS, Viton |
Bredd | 8.3 " |