Artikel | Centrifugalpumphuvud |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 37.6 @ 60 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 46.3 @ 40 till 32 @ 70 ft |
Avtappningsplugg | 3 / 8I NPT |
Duty | Kontinuerlig |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 55.7 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 54.6 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 53.3 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 49.5 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 46.3 |
GPM för vatten @ 5 ft. av Head | 56 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 42 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 37.6 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 32 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 25.8 |
Höjd | 9.03 " |
Husets material | Bronze |
HP krävs | 1-1/2 |
Pumphjulsmaterial | 316 SS |
Pumphjulstyp | Stängt |
Inlopp | 1-1 / 4 " |
Inloppstryck | 106 PSI |
Längd | 11.65 " |
Max. Falltryck | 150 PSI |
Max. Dia. Torrsubstanser | 1 / 8 " |
Max. Flytande viskositet | 31 XNUMX SSU |
Max. Huvud | 103 Ft. |
Max. Flytande temp. | 180 F |
Max. Tryck | 44 PSI |
Max. Specifik gravitation | 1.0 |
Classic Outlet | 1" |
Skruvmaterial | 304 Stainless Steel |
Tätningsapplikation | Icke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter |
Tätningsmaterial | Kol, keramik, Viton, rostfritt stål |
Tätningstyp | Mekanisk |
Axelmaterial | 316 SS |
Typ | Kemisk överföring, rak |
Vättade material | Brons, SUS316 Carbon, Ceramic, 304 SS, Viton |
Bredd | 7.93 " |