DAYTON Kedjesele, grad 80


Filter
Finish: Målad , Betyg: 80 , Material: Legerat stål
StilModellAntal kedjorTillbehörstypKedjestorlekÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsFärgDimension APris (ex moms)
A
2 UKD7
1Grab Hook i varje ände9 / 32 "10 ft.SGG3500 kgSvart, rött-1 893 SEK
A
2 UKD5
1Grab Hook i varje ände9 / 32 "5 ft.SGG3500 kgSvart, rött-2 868 SEK
A
2UKE3
1Grab Hook i varje ände3 / 8 "10 ft.SGG7100 lb.Svart, rött-2 947 SEK
A
2UKE9
1Grab Hook i varje ände3 / 8 "5 ft.SGG7100 lb.Svart, Orange-2 716 SEK
B
2UKE5
2Oblong Link och (2) Sling Hooks3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lb.Svart, rött-5 674 SEK
C
4PGW1
2Kontrollplatta och (2) Sling krokar7 / 32 "6 ft.Justerbar länk2100 lb Enkel, 3600 lb DubbelSvart, rött2"2 784 SEK
C
4PGW2
2Kontrollplatta och (2) Sling krokar7 / 32 "10 ft.Justerbar länk2100 lb Enkel, 3600 lb DubbelSvart, rött2"3 588 SEK
C
4PGW3
2Kontrollplatta och (2) Sling krokar9 / 32 "6 ft.Justerbar länk3500 lb Enkel, 6100 lb DubbelSvart, rött3.125 "4 068 SEK
C
4PGW6
2Kontrollplatta och (2) Sling krokar3 / 8 "14 ft.Justerbar länk7100 lb Enkel, 12300 lb DubbelSvart, rött3.187 "12 625 SEK
B
2 UKD9
2Oblong Link och (2) Sling Hooks9 / 32 "5 ft.DOS6100 lb.Svart, rött-3 335 SEK
C
4PGW4
2Kontrollplatta och (2) Sling krokar9 / 32 "10 ft.Justerbar länk3500 lb Enkel, 6100 lb DubbelSvart, rött3.125 "5 157 SEK
C
4PGW5
2Kontrollplatta och (2) Sling krokar3 / 8 "10 ft.Justerbar länk7100 lb Enkel, 12300 lb DubbelSvart, rött3.187 "10 075 SEK

Kedjesele, grad 80

Dayton-kedjestroppar används för att regelbundet lyfta skrymmande laster. Dessa selar har en konstruktion av legerat stål som ger hög styrka i förhållande till vikt och hållbarhet. De har en maximal lastkapacitet på 12300 lb och målad finish för korrosionsbeständighet. Varianter finns i kedjestorlekar på 3/8, 9/32, 7/32 & 1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?