Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4PGW3 kedjesele G80 justerbar länklegering stål 6 fot längd | AD9CMG

DAYTON 4PGW3 Kedjeslinga G80 Justerbar Länk Legering Stål 6 Fot Längd

Finns i lager
Artikel: AD9CMG Modell: 4PGW3
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
4 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypKontrollplatta och (2) Sling krokar
Kedjestorlek9 / 32 "
FärgSvart, rött
Dimension A3.125 "
Dimension B3-1 / 16 "
Dimension C1.125 "
Dubbel kapacitet @ 60 grader6100 lb.
FinishMålad
Grade80
Längd6"
MaterialLegerat stål
Antal kedjor2
Övergripande räckvidd6 ft.
Enkel kapacitet3500 lb.
Sling typJusterbar länk
Arbetsbelastningsgräns3500 lb Enkel, 6100 lb Dubbel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2525
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7315821000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal kedjorTillbehörstypKedjestorlekÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsFärgDimension APris
DAYTON 2UKD5 kedjesele G80 Sgg legeringsstål 5 fot längd | AC3LNH 2 UKD51Grab Hook i varje ände9 / 32 "5 ft.SGG3500 kgSvart, rött-2 868 kr
DAYTON 2UKD7 kedjesele G80 Sgg legeringsstål 10 fot längd | AC3LNK 2 UKD71Grab Hook i varje ände9 / 32 "10 ft.SGG3500 kgSvart, rött-1 893 kr
DAYTON 2UKD9 Kedjesele G80 Dos Alloy Steel 5 fot Längd | AC3LNM 2 UKD92Oblong Link och (2) Sling Hooks9 / 32 "5 ft.DOS6100 lb.Svart, rött-3 335 kr
DAYTON 2UKE3 kedjesele G80 Sgg legeringsstål 10 fot längd | AC3LNQ 2UKE31Grab Hook i varje ände3 / 8 "10 ft.SGG7100 lb.Svart, rött-2 947 kr
DAYTON 2UKE5 kedjesele G80 Dos Alloy Steel 5 fot längd | AC3LNT 2UKE52Oblong Link och (2) Sling Hooks3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lb.Svart, rött-5 674 kr
DAYTON 2UKE9 kedjesele G80 Sgg legeringsstål 5 fot längd | AC3LNX 2UKE91Grab Hook i varje ände3 / 8 "5 ft.SGG7100 lb.Svart, Orange-2 716 kr
DAYTON 4PGW1 Kedjesele G80 Justerbar länklegering Stål 6 fot längd | AD9CME 4PGW12Kontrollplatta och (2) Sling krokar7 / 32 "6 ft.Justerbar länk2100 lb Enkel, 3600 lb DubbelSvart, rött2"2 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PGW3 Kedjeslinga G80 Justerbar Länk Legering Stål 6 Fot Längd
4 068 kr /enhet