Lyftband för tekopprörslyftare

Filter

CALDWELL -

Tekopp lyftband

StilModellKapacitetRep Dia.Pris (ex moms)
ALS-7/813,200 lb.7 / 8 "5 302 SEK
ALS-117,000 lb.1"6 574 SEK
ALS-1.1/820,000 lb.1.125 "8 807 SEK
ALS-1.1/426,000 lb.1.25 "11 582 SEK
ALS-1.1/236,000 lb.1.5 "18 707 SEK
ALS-3/49800 lb.3 / 4 "3 818 SEK

Lyftband för tekopprörslyftare

Tekopp lyftselar från Caldwell är lämpliga för att lyfta tunga vatten- och avloppsrör. Dessa selar har en cylindrisk hylsa som passar inuti tekoppsrörhållaren för starkare förstärkning och kan hantera laster upp till 36000 lb. Välj bland ett brett utbud av dessa rörlyftselar som finns i repstorlekar från 3/4 till 1-1/ 2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?