DAYTON 20KC08 Högtryckstvätt kallt vatten 3600 Psi gas | AF6VFL

DAYTON 20KC08 högtryckstvätt kallvatten 3600 psi gas

Finns i lager
Artikel: AF6VFL Modell: 20KC08

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt
BrännarbränsleBensin
Injektion av tvättmedelJa
TullbetygKommersiell
MotormärkeHonda
Motorstorlek270cc
Flödeshastighet2.8 gpm
BränsletypGas
Bruttomoment270
Höjd24.5 "
Slangens mått3/8 "x 50 fot
HP9
Längd40 "
Nettovikt130 lb.
Arbetstryck3600 psi
KolvmaterialMassiv keramik
PumptypCranks
StarttypRekyl
Användbara timmar per vecka10 till 20
Garanti1 år.
Vatteneffekt Temp.Förkylning
VattentypFörkylning
Bredd22.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.95
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8424890000

Produktinformation:

    • Pumpdrift (direkt)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFlödeshastighetHöjdHPLängdNettoviktArbetstryckGarantiPris
DAYTON 20KC07 Högtryckstvätt kallt vatten 3200 Psi gas | AF6VFK 20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 år.18 139 kr
DAYTON 20KC09 högtryckstvätt kallt vatten 4200 psi gas | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 år.26 743 kr
DAYTON 20KC10 högtryckstvätt kallt vatten 3800 psi gas | AF6VFN 20KC1028 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 år.30 962 kr
DAYTON 20KC11 högtryckstvätt kallt vatten 4200 psi gas | AF6VFP 20KC1128 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 år.30 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20KC08 högtryckstvätt kallvatten 3600 psi gas
25 151 kr /enhet