DAYTON Kompakta dränkbara pumpar


Filter
Snörtyp: 3-ledare SJTOW, motstår vatten och olja , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motorvarvtal: 3400 , Motortyp: Skuggad pol , Portrotation: Ja
StilModellPumphjulsmaterialLedningslängdDutyInloppInloppstypLängdClassic OutletUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
2HNN3
acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 308 SEK
A
2HNN4
acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 602 SEK
B
2HNN6
acetal20ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 633 SEK
B
2HNN8
acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 221 SEK
C
2HNP1
acetal6ft.IntermittentKontrolleradeKontrollerade5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT2 834 SEK
A
2HNN2
acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 378 SEK
A
2HNN5
acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 870 SEK
B
2HNN7
acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 017 SEK
C
2HNN9
acetal6ft.IntermittentKontrolleradeKontrollerade5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT2 697 SEK
D
12U595
Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig1/2 "NPT / skärm1/2 "NPT / skärm4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 448 SEK
D
12U597
Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig3/4 "GHT / skärm3/4 "GHT / skärm4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 235 SEK
E
12U598
Zink Alloy6ft.Kontinuerlig3/4 "GHT / skärm3/4 "GHT / skärm6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT3 784 SEK

Kompakta dränkbara pumpar

Dayton kompakta dränkbara pumpar är lämpliga för förångare, evaporativa kylare och fontäner för borttagning av kondensat och återcirkulation av kylvätska. De är förseglade i olja för permanent smörjning och har ett epoxibelagt motorhölje för korrosionsskydd. Dessa pumpar levererar en maximal hastighet på 3400 rpm, ger viskositet upp till 100 SSU och är integrerade med viton/nitriltätningar för motståndskraft mot oljor och slipmedel. Välj från ett brett utbud av dessa kompakta dränkbara pumpar, tillgängliga i acetal-, POM- och zinklegeringshusvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?