Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2HNN3 Pump kompakt dränkbar 1/50 hk | AC2CMW

DAYTON 2HNN3 Pump Compact Dränkbar 1/50 HP

Finns i lager
Artikel: AC2CMW Modell: 2HNN3
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
1 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt dränkbar pump
Ledningslängd6ft.
DutyKontinuerlig
Fulllastförstärkare1.3
Full belastning watt55
GPH of Water @ 1 Ft. av Head230
GPH of Water @ 10 Ft. av Head115
GPH of Water @ 5 Ft. av Head180
Höjd4 27 / 32 "
Husets materialacetal
HP1/50
Hz60
Pumphjulsmaterialacetal
InloppKontrollerade
InloppstypKontrollerade
Längd4 17 / 32 "
Max. GPM för vatten3.8
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
ÖverbelastningsskyddTermisk
Pumpmaterialpolykarbonat
SkärmmaterialNylon
TätningsmaterialViton
Spänning115V
Volut materialacetal
Bredd2.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialLedningslängdDutyInloppInloppstypLängdClassic OutletUtloppsstorlekPris
DAYTON 12U595 Pump nedsänkbar 1 / 100hk | AA4MHK 12U595Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig1/2 "NPT / skärm1/2 "NPT / skärm4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 673 kr
DAYTON 12U597 Pump nedsänkbar 1 / 50hk | AA4MHM 12U597Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig3/4 "GHT / skärm3/4 "GHT / skärm4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 011 kr
DAYTON 12U598 Pump nedsänkbar 1 / 10hk | AA4MHN 12U598Zink Alloy6ft.Kontinuerlig3/4 "GHT / skärm3/4 "GHT / skärm6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT3 406 kr
DAYTON 2HNN2 Pump kompakt dränkbar 1/150 hk | AC2CMV 2HNN2acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 468 kr
DAYTON 2HNN4 Pump kompakt dränkbar 1/50 hk | AC2CMX 2HNN4acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 648 kr
DAYTON 2HNN5 Pump Kompakt nedsänkbar 1/50 hk | AC2CMY 2HNN5acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 784 kr
DAYTON 2HNN6 Pump kompakt dränkbar 1/50 hk | AC2CMZ 2HNN6acetal20ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HNN3 Pump Compact Dränkbar 1/50 HP
1 516 kr /enhet