Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12U598 Pump nedsänkbar 1 / 10hk | AA4MHN

DAYTON 12U598 Pump Dränkbar 1/10HP

Finns i lager
Artikel: AA4MHN Modell: 12U598
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
3 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt dränkbar pump
Ledningslängd6ft.
Snörtyp3-ledare SJTOW, motstår vatten och olja
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI10.7
Fulllastförstärkare5.2
Full belastning watt400
GPH of Water @ 1 Ft. av Head950
GPH of Water @ 10 Ft. av Head758
GPH of Water @ 20 Ft. av Head333
GPH of Water @ 5 Ft. av Head855
Höjd4.875 "
Husets materialZink Alloy
HP1/10
Hz60
PumphjulsmaterialZink Alloy
Inlopp3/4 "GHT / skärm
Inloppstyp3/4 "GHT / skärm
Längd6.875 "
Max. GPM för vatten15.8
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhusmaterialZink Alloy
Motorvarvtal3400
motortypSkuggad pol
Classic Outlet3/4 (M) GHT
Utloppsstorlek3/4 "GHT
ÖverbelastningsskyddAutomat
PortrotationJa
PumpmaterialZink Alloy
SkärmmaterialZink Alloy
TätningsmaterialNitril
Axelmaterial302 Stainless Steel
Spänning115V
Volut materialZink Alloy
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialLedningslängdDutyInloppInloppstypLängdClassic OutletUtloppsstorlekPris
DAYTON 12U595 Pump nedsänkbar 1 / 100hk | AA4MHK 12U595Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig1/2 "NPT / skärm1/2 "NPT / skärm4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 673 kr
DAYTON 12U597 Pump nedsänkbar 1 / 50hk | AA4MHM 12U597Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig3/4 "GHT / skärm3/4 "GHT / skärm4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 011 kr
DAYTON 2HNN2 Pump kompakt dränkbar 1/150 hk | AC2CMV 2HNN2acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 468 kr
DAYTON 2HNN3 Pump kompakt dränkbar 1/50 hk | AC2CMW 2HNN3acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 516 kr
DAYTON 2HNN4 Pump kompakt dränkbar 1/50 hk | AC2CMX 2HNN4acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 648 kr
DAYTON 2HNN5 Pump Kompakt nedsänkbar 1/50 hk | AC2CMY 2HNN5acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 784 kr
DAYTON 2HNN6 Pump kompakt dränkbar 1/50 hk | AC2CMZ 2HNN6acetal20ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12U598 Pump Dränkbar 1/10HP
3 406 kr /enhet