DAYTON Kylvätskefilter


Filter
Flödeshastighet: 100 gpm , Längd: 11.25 " , Material: Aluminium , Max. Tryck: 75 psi , Max. Temp.: 250 F , Utanför Dia.: 6-1 / 2 "
StilModellmikronTypPris (ex moms)
A
2MYT4
99150 nät11 123 SEK
A
2MYT3
149100 nät10 807 SEK
A
2MYT2
25060 nät10 368 SEK
A
2MYT1
59030 nät9 867 SEK

Kylvätskefilter

Daytons kylvätskefilter är lämpliga för att avlägsna föroreningar från olja och kylmedel i filtreringssystem. Dessa filter har aluminiumkonstruktion för enkel portabilitet och motståndskraft mot korrosion och skadliga UV -strålningar. De kan filtrera partiklar upp till 149 mikron och tål temperaturer och tryck upp till 250 grader F respektive 75 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?