MAIN FILTER INC. Byt ut hydrauliska filter, trådnät, 150 mikron, Buna tätning


Filter
Filtrera media: Trådnät , Filterbetyg: 150 , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , mikron: 150 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra
StilModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris (ex moms)
A
MF0613751
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 SEK
RFQ
A
MF0434156
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 SEK
RFQ
A
MF0434155
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 SEK
RFQ
A
MF0603954
2.44 "1.54 "2.44 "-145 PSI63 kvm Tum3.7 "1.54 "1 318 SEK
RFQ
B
MF0434880
2.224 "-2.224 "-145 PSI145 kvm Tum4.84 "1.299 "309 SEK
RFQ
B
MF0604035
2.224 "-2.224 "145145 PSI145 kvm Tum4.84 "1.299 "309 SEK
RFQ
C
MF0434435
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 kvm Tum9.21 "1.97 "555 SEK
RFQ
C
MF0066317
3.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 kvm Tum9.211.97 "555 SEK
RFQ
C
MF0603989
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 kvm Tum9.21 "1.97 "555 SEK
RFQ
D
MF0434150
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 kvm Tum6.26 "2.89 "1 424 SEK
RFQ
E
MF0603952
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI117 kvm Tum6.26 "2.89 "1 207 SEK
RFQ
D
MF0603951
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI284 kvm Tum6.262.89 "1 424 SEK
RFQ
E
MF0434151
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 kvm Tum6.262.89 "1 207 SEK
RFQ
F
MF0603945
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 kvm Tum8.62 "4.04 "1 567 SEK
RFQ
F
MF0434088
5.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 kvm Tum8.624.04 "1 567 SEK
RFQ
F
MF0604830
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 kvm Tum8.62 "4.04 "1 567 SEK
RFQ
G
MF0609282
6.083 "2.618 "6.083 "7373 PSI3192 kvm Tum17.99 "2.618 "3 402 SEK
RFQ
G
MF0600070
6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 kvm Tum17.992.618 "3 402 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?