Dayton styva axelkopplingar är lämpliga för att leverera en fast koppling mellan två axlar när flexibilitet inte krävs. De är idealiska för lätta till medelstora applikationer, såsom rörelsekontroll, kraftöverföring, livsmedelsbearbetning, medicin, underhåll, reparation och drift
Dayton-axelkopplingar tillverkas för applikationer där inriktning är nödvändig och glappförhindrande krävs. Dessa stela axelkopplingar omsluter hårda eller mjuka axlar utan att deformeras. De är också utrustade med vibrationsbeständiga skruvar och har svart oxidfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor. Välj från en rad av dessa axelkopplingar, tillgängliga i 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 och 5/8 tums håldiametrar.
Funktioner
Dayton styv axelkoppling har stålkonstruktion med zinkpläterad/svart oxidfinish för strukturell styvhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor.
De erbjuder maximalt vridmoment från 60 till 2600 lb-tum.
Dessa stela axelkopplingar levererar hastigheter upp till 1800 rpm.
De finns i 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 och 5/8 tums håldiametrar.
Utvalda modeller har vibrationsbeständiga skruvar och ett spår där nyckel kan sättas in för att överföra kraft mellan axeln och kopplingen.
Vanliga frågor
Vad är ett kilspår i dessa Dayton styva axelkopplingar?
Det är ett spår skuret i en del av en axelkoppling för att säkerställa korrekt orientering med en annan del utrustad med en kompatibel nyckel. Detta kilspår förhindrar också att man trycker in fel nyckel i fel spår.
Vad är betydelsen av vibrationsbeständiga skruvar?
Vibrationsmotståndsskruvar används i styv axelkoppling för att förhindra att kopplingen lossnar på grund av vibrationer, vilket förlänger kopplingens livslängd.