Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ZN59 Styv koppling | AD3JUF

DAYTON 3ZN59 Koppling styvt stål

Finns i lager
Artikel: AD3JUF Modell: 3ZN59
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
813SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.3 / 4 "
Nyckelbredd3 / 16 "
MaterialSvartoxidstål
Max. Vridmoment1950 tum. Lbs.
Utanför Dia.1.5 "
Total längd2.25 "
Skruvstorlek1/4-28 x 5/8"
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.NyckelbreddTypMaterialMax. VarvtalMax. VridmomentUtanför Dia.Pris
DAYTON 3ZN29 Koppling styvt stål | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Klämtyp i ett stycke, utan kilspårStål-25 tum. Lbs.5 / 8 "237SEK
DAYTON 3ZN30 Koppling fast stål | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Klämtyp i ett stycke, utan kilspårStål-60 tum. Lbs.11 / 16 "194SEK
DAYTON 3ZN31 Koppling fast stål | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Klämtyp i ett stycke, utan kilspårStål-190 tum. Lbs.7 / 8 "244SEK
DAYTON 3ZN32 Koppling fast stål | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Klämtyp i ett stycke, utan kilspårSvartoxidstål-490 tum. Lbs.1.125 "581SEK
DAYTON 3ZN33 Koppling styvt stål | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Klämtyp i ett stycke, utan kilspårSvartoxidstål-940 tum. Lbs.1 5 / 16 "327SEK
DAYTON 3ZN34 Koppling styvt stål | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Klämtyp i ett stycke, utan kilspårSvartoxidstål-1950 tum. Lbs.1.5 "389SEK
DAYTON 3ZN35 Koppling styvt stål | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Klämtyp i ett stycke, utan kilspårStål-2280 tum. Lbs.1.625 "426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ZN59 Koppling styvt stål
813SEK /enhet