DAYTON Dörr Louver


Dayton dörrgaller är lämpliga för att underlätta förbättrad luftkvalitet och komfort i olika områden samtidigt som de fungerar som effektiva ventilationslösningar. De används i sjukvård, utbildning, gästfrihet, myndigheter och datacenter för att förbättra luftcirkulationen, upprätthålla integritet och säkerställa korrekt...ntilation & temperaturkontroll.Läs mer

Filter
Dörrtjocklek: 1-3/8 to 2-1/4" , Flänsbredd: 1.187 " , Typ: Intag eller avgas
StilModellFinishFritt områdeHöjdMaterialAntal BladesBreddPris (ex moms)
A
5NKL2
Rensa anodiserad0.482 kvadrat-ft.10.125 "Extruderad aluminium1118.25 "1 551 SEK
A
5NKL4
Rensa anodiserad0.822 kvadrat-ft.14.13 "Extruderad aluminium1720.25 "2 008 SEK
A
5NKL1
Rensa anodiserad0.638 kvadrat-ft.14.13 "Extruderad aluminium1716.25 "1 817 SEK
A
5NKL3
Rensa anodiserad1.02 kvadrat-ft.18.125 "Extruderad aluminium2418.25 "2 370 SEK
A
5NKL7
Rensa anodiserad1.12 kvadrat-ft.16.125 "Extruderad aluminium2122.25 "2 439 SEK
B
6WRJ3
Grå färg1.02 kvadrat-ft.18.125 "Stål3018.25 "2 052 SEK
B
6WRJ7
Grå färg1.12 kvadrat-ft.16.125 "Stål2622.25 "2 010 SEK
B
6WRJ8
Grå färg1.27 kvadrat-ft.18.125 "Stål3022.25 "2 124 SEK
B
6WRK1
Grå färg1.53 kvadrat-ft.18.125 "Stål3026.25 "2 371 SEK
B
6WRK2
Grå färg1.72 kvadrat-ft.20.125 "Stål3426.25 "2 601 SEK

Dörr Louver

Dayton dörrgaller är designade för konstant luftrörelse genom dörrar (metall eller trä) samtidigt som avskildhet och säkerhet i anläggningen bibehålls. Dessa enheter har en flänsad ram som erbjuder stor styrka och styvhet. De är utrustade med blad i V-stil för enkelt intag eller utsläpp av luftflöde genom alla barriärer och ger största möjliga integritet. De har dessutom målat stål eller extruderad aluminiumkonstruktion för utmärkt hållfasthet och korrosionsbeständighet och finns i storlekar från 16.25 till 22.25 tums bredd.

Funktioner

  • Dessa dörrgaller har extruderad aluminium/stålkonstruktion för ökad styrka och motståndskraft mot korrosion.
  • De är designade med en bladvinkel på 45 grader för att optimera luftflödeseffektivitet och prestanda.
  • Dessa dörrgaller inkluderar fästen, vilket säkerställer en enkel och säker installation.
  • De har grå primer/klar anodiserad yta för att förstärka det estetiska utseendet och ge extra skydd mot slitage.
  • Dessa dörrgaller är utrustade med blad i V-stil för att möjliggöra effektivt luftflöde genom olika barriärer och säkerställa jämn luftcirkulation.
  • De kommer med flänsförsedda ramar som ger styrka och styvhet, vilket säkerställer långvarig hållbarhet och pålitlig prestanda.

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa Dayton dörrgaller?

  • Mät och markera önskad plats för dörrgallren på dörren.
  • Klipp försiktigt ut det markerade området på dörren för att skapa öppningen för spjälorna.
  • Placera spjälorna i öppningen, för att säkerställa en säker och korrekt passform.
  • Fäst dem på plats med hjälp av rekommenderade skruvar eller fästelement.
  • Sätt tillbaka dörren på gångjärnen om den tagits bort, vilket säkerställer smidig drift med de installerade lamellerna.

Hur väljer jag rätt storlek på dörrgaller?

  • Bedöm områdets luftflödesbehov för att bestämma önskad ventilationshastighet.
  • Beräkna det fria området baserat på ventilationsstandarder eller professionell vägledning.
  • Mät måtten på dörröppningen där spjälorna ska installeras (höjd och bredd).
  • Jämför de uppmätta måtten med tillgängliga gallerstorlekar för att välja en storlek som stämmer överens med dörröppningen.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa dörrgaller?

  • Säkerställ korrekt installation av dörrgallret för att upprätthålla dörrens integritet och säkerhet.
  • Inspektera och underhåll dörrgallret regelbundet för eventuella skador eller felinställning.
  • Var försiktig för att undvika att fingrar kläms eller skadas när du hanterar eller använder spjället.
  • Följ brandsäkerhetsbestämmelserna för brandklassade dörrgaller och blockera eller täck aldrig över dem.
  • Tänk på säkerhetskrav och integritetsproblem när du använder dörrgaller.
  • Rengör luftgallren regelbundet för att förhindra att damm, skräp eller mögel ansamlas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?