BUSSMANN Överspänningsdämpare


Filter
Höjd: 90mm , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Montering: DIN-skena , Monteringssätt: DIN-skenmontering , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Överspänningsdämpare , Spänningsvärde: 480 VAC
StilModellBreddStrömBrännbarLängdTillverkare SerierUppsägningstypTypSpänningPris (ex moms)
A
BSPH2A24D24LV
----BSP LV-kontroll-Surge Arrester-1 841 SEK
B
BPP300SYPV
----GPP---905 SEK
B
BPP500SYPV
----GPP---1 207 SEK
C
BPMA600D600LV
----BPMA---1 358 SEK
D
BSPH2A150D150LV
15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHKabel-120V2 113 SEK
E
BSPM1A48D60LV
18mm10kA-65mmBSPMKabel-48VAC, 60VDC2 113 SEK
F
BSPM1A150D200LV
18mm15kA-65mmBSPMKabel-120VAC, 200VDC1 472 SEK
G
BSPM2480S3GR
36mm-UL 94 V-072 "BSPMSkruva2-polig överspänningsavledare480 VAC-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?