A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 1.500-In. SP: 2311 , Höjd: 26 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 26 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof Air-Over , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 11 " , Uttagshöjd: 22 7 / 8 " , Uttagsbredd: 22 7 / 8 " , Axel Dia.: 1" , Hjuldiameter: 16 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutning , Bredd: 26 "
Kanalblåsare, 16 tum
Dayton 16-tums inline kanalfläktar ger ren luft i industriella och kommersiella utrymmen. De används i insugs- och avgassystem, påfyllningssystem och retursystem. Dessa centrifugalkanalblåsare har kragar för att förenkla kanalanslutningar och paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till interna komponenter. De är utrustade med återsmörjbara kuddblocklager för smidig service och galvaniserat stålhus för hållbarhet. De inkluderar lager- och motorkåpor för förlängd livslängd. De levereras med åtkomstpaneler för snabbt underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa kanalfläktar, tillgängliga i 1/2, 3/4 och 1 HP effektklasser på Raptor Supplies.