DAYTON 7H473 Kanalblåsare 16 tum | AF3KUJ

DAYTON 7H473 kanalfläkt 16 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUJ Modell: 7H473

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1261
CFM @ 0.000-in. SP3641
CFM @ 0.125-in. SP3538
CFM @ 0.250-in. SP3436
CFM @ 0.375-in. SP3333
CFM @ 0.500-in. SP3212
CFM @ 0.625-in. SP3087
CFM @ 0.750-in. SP2946
CFM @ 1.000-in. SP2611
CFM @ 1.250-in. SP2071
Fulllastförstärkare2.9-2.8/1.4
Höjd26 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.11 "
Inloppshöjd (in.)22 7 / 8
Inloppsbredd (in.)22 7 / 8
Max. BHP0.78
Max. Djup26 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13 3/8 tum
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP3/4
Motorvarvtal1407
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.11 "
Utloppshöjd22 7 / 8 "
Utloppsbredd22 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.1
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.938
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPFulllastförstärkareInlopp Dia.Max. BHPPris
DAYTON 5AV79 kanalfläkt 16 tum | AE3BFW 5AV79------11-5 / 8 "-28 939 kr
DAYTON 7H458 Kanalfläkt 16 tum | AF3KTT 7H458230111013179--7.2/3.511 "0.5237 088 kr
DAYTON 7H459 Kanalblåsare 16 tum | AF3KTU 7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.7837 717 kr
DAYTON 7H472 kanalfläkt 16 tum | AF3KUH 7H472230111013179--2.1-2.2/1.111 "0.5238 361 kr
DAYTON 7H474 Kanalblåsare 16 tum | AF3KUK 7H474340213874004314628153.2-2.9/1.411 "1.0439 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H473 kanalfläkt 16 tum
36 182 kr /enhet