A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 1.75-In. SP: 3814 , CFM @ 2.000-In. SP: 3106 , Höjd: 28 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 28 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof Air-Over , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 12-1 / 2 " , Uttagshöjd: 23 7 / 8 " , Uttagsbredd: 23 7 / 8 " , Axel Dia.: 1" , Hjuldiameter: 18 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutning , Bredd: 28 "
Kanalblåsare, 18 tum
Dayton kanalfläktar används för att tillhandahålla ren luft i industriella och kommersiella utrymmen. De är lämpliga för användning i insugs- och avgassystem, påfyllningssystem och retursystem. De har en galvaniserad stålkonstruktion och har bakåtlutande hjul för extremt låga ljudnivåer vid högtrycksdrift. Dessa centrifugalkanalfläktar har också kragar för att förenkla kanalanslutningar och paneler på varje sida, vilket ger snabb åtkomst till interna komponenter. De eftersmörjbara kuddblockslagren ger smidig service. De inkluderar även lager- och motorkåpor för längre livslängd och levereras med åtkomstpaneler för enkelt underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa kanalfläktar, tillgängliga i 1, 1.5 och 2 HP effektklasser på Raptor Supplies.