DAYTON 7H476 Kanalblåsare 18 tum | AF3KUM

DAYTON 7H476 kanalfläkt 18 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUM Modell: 7H476

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1306
CFM @ 0.000-in. SP5357
CFM @ 0.125-in. SP5242
CFM @ 0.250-in. SP5128
CFM @ 0.375-in. SP5003
CFM @ 0.500-in. SP4878
CFM @ 0.625-in. SP4753
CFM @ 0.750-in. SP4610
CFM @ 1.000-in. SP4281
CFM @ 1.250-in. SP3884
CFM @ 1.500-in. SP3332
Fulllastförstärkare4.4-4.0/2.0
Höjd28 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.12 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)23 7 / 8
Inloppsbredd (in.)23 7 / 8
Max. BHP1.57
Max. Djup28 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13 3/4 tum
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP1.5
Motorvarvtal1522
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.12-1 / 2 "
Utloppshöjd23 7 / 8 "
Utloppsbredd23 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.20
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.5
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter18 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.065
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPFulllastförstärkareInlopp Dia.Pris
DAYTON 5AV80 kanalblåsare 18 tum | AE3BFX 5AV80-------13-1 / 4 "36 039 kr
DAYTON 7H462 Kanalblåsare 18 tum | AF3KTX 7H46246101306535742813884333218 / 9.3-9.012 1 / 2 "45 993 kr
DAYTON 7H463 Kanalfläkt 18 In | AF3KTY 7H46352361437589449644662429821.0 / 11.3-10.512 1 / 2 "48 545 kr
DAYTON 7H475 Kanalblåsare 18 tum | AF3KUL 7H47537601141468032902523-3.2-2.9/1.412 1 / 2 "46 587 kr
DAYTON 7H477 Kanalblåsare 18 tum | AF3KUN 7H4775236143758944964466242986.1-5.5/2.812 1 / 2 "47 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H476 kanalfläkt 18 tum
46 913 kr /enhet