A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 1.500-In. SP: 4316 , Höjd: 32 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Djup: 32 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof Air-Over , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 14-1 / 2 " , Uttagshöjd: 27 7 / 8 " , Uttagsbredd: 27 7 / 8 " , Axel Dia.: 1" , Hjuldiameter: 20 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutning , Bredd: 32 "
Kanalblåsare, 20 tum
Dayton 20-tums kanalfläktar är idealiska för ren lufttillförsel i industriella och kommersiella utrymmen. De används i insugs- och avgassystem, påfyllningssystem och retursystem och är tillverkade av slitstarkt galvaniserat stål. De har vidare aluminiumkonstruerade bakåtlutande hjul för extremt låg ljuddrift. De erbjuder eftersmörjbara kuddblocklager för smidig service och lager- och motorkåpor för längre livslängd. Dessa centrifugalkanalblåsare har kragar för att förenkla kanalanslutningar och åtkomstpaneler för snabbt underhåll. Välj från ett brett utbud av kanalfläktar, tillgängliga i 3/4, 1, 1.5 och 2 HP effektklasser på Raptor Supplies.