DAYTON 7H479 kanalfläkt 20 tum | AF3KUQ

DAYTON 7H479 kanalfläkt 20 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUQ Modell: 7H479

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal952
CFM @ 0.000-in. SP5148
CFM @ 0.125-in. SP4972
CFM @ 0.250-in. SP4796
CFM @ 0.375-in. SP4598
CFM @ 0.500-in. SP4391
CFM @ 0.625-in. SP4159
CFM @ 0.750-in. SP3916
CFM @ 1.000-in. SP3203
Fulllastförstärkare3.2-2.9/1.4
Höjd32 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.14 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)27 7 / 8
Inloppsbredd (in.)27 7 / 8
Max. BHP1.04
Max. Djup32 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd16 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP1
Motorvarvtal1000
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.14-1 / 2 "
Utloppshöjd27 7 / 8 "
Utloppsbredd27 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.5
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.6685
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPFulllastförstärkareInlopp Dia.Max. BHPPris
DAYTON 5AV81 kanalfläkt 20 tum | AE3BFY 5AV81------14-1 / 2 "-43 811 kr
DAYTON 7H466 Kanalfläkt 20 tum | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.5754 303 kr
DAYTON 7H467 Kanalblåsare 20 tum | AF3KUC 7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.0956 438 kr
DAYTON 7H478 Kanalfläkt 20 tum | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9/1.414 1 / 2 "0.7955 054 kr
DAYTON 7H480 kanalblåsare 20 tum | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0/2.014 1 / 2 "1.5755 223 kr
DAYTON 7H481 Kanalblåsare 20 tum | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5/2.814 1 / 2 "2.0955 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H479 kanalfläkt 20 tum
54 751 kr /enhet