DAYTON 7A863 Avgasventil 36 In | AF3APT

DAYTON 7A863 Avgasventil 36 tum

Finns i lager
Artikel: AF3APT Modell: 7A863

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd44.75 "
Basbredd44.75 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.36 "
CFM @ 0.000-in. SP17,455
CFM @ 0.125-in. SP15,884
CFM @ 0.250-in. SP13,659
CFM-intervall9954 till 19,211
VäxeltypBälte
Fläkt RPM626
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP1.80
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1.5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.46 "
Totala höjden33 "
Fas1
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd357 till 689
Axeldia. Propellerände (in.)1
Axeldia. Sheave End1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 170.1585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.TypCFM @ 0.250-in. SPFläkt RPMPris
DAYTON 4YY25 Avgasventil 36 In | AE2QEL 4YY25-----Axial uppblast, mindre körpaket--25 322 kr
DAYTON 7A861 Avgasventil 36 In | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-49733 510 kr
DAYTON 7A862 Avgasventil 36 In | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-54734 993 kr
DAYTON 7A864 Avgasventil 36 In | AF3APU 7A864119,21217,8662927Axiell uppblåsning, med drivpaket15,91768946 933 kr
DAYTON 7A875 Avgasventil 36 In | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-49733 820 kr
DAYTON 7A876 Avgasventil 36 In | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-54737 751 kr
DAYTON 7A877 Avgasventil 36 In | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Axiell uppblåsning, med drivpaket13,65962638 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A863 Avgasventil 36 tum
40 604 kr /enhet