DAYTON 4YY25 Avgasventil 36 In | AE2QEL

DAYTON 4YY25 Avgasventil 36 tum

Finns i lager
Artikel: AE2QEL Modell: 4YY25

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Bashöjd1.75 "
Baslängd44.75 "
Basbredd44.75 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.36 "
CFM-intervall9954 till 19,211
VäxeltypBälte
Husets materialGalvaniserat stål
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1 / 2 till 2
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.46 "
Totala höjden33 "
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd357 till 689
Axeldia. Propellerände (in.)1
Axeldia. Sheave End1"
HastighetsstyrbarNej
TypAxial uppblast, mindre körpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 152.1
Fartygets höjd (cm)155.7
Fartygets längd (cm)131.83
Fartygets bredd (cm)131.83
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.TypCFM @ 0.250-in. SPFläkt RPMPris
DAYTON 7A861 Avgasventil 36 In | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-49733 510 kr
DAYTON 7A862 Avgasventil 36 In | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-54734 993 kr
DAYTON 7A863 Avgasventil 36 In | AF3APT 7A863117,45515,8842422Axiell uppblåsning, med drivpaket13,65962640 604 kr
DAYTON 7A864 Avgasventil 36 In | AF3APU 7A864119,21217,8662927Axiell uppblåsning, med drivpaket15,91768946 933 kr
DAYTON 7A875 Avgasventil 36 In | AF3AQD 7A875313,85811,60016.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-49733 820 kr
DAYTON 7A876 Avgasventil 36 In | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-Axiell uppblåsning, med drivpaket-54737 751 kr
DAYTON 7A877 Avgasventil 36 In | AF3AQF 7A877317,45515,8842422Axiell uppblåsning, med drivpaket13,65962638 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YY25 Avgasventil 36 tum
25 322 kr /enhet