DAYTON 7HZ11 Avgasventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MDT

DAYTON 7HZ11 Avgasventil med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3MDT Modell: 7HZ11

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd36.375 "
Basbredd36.375 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
Blad Dia.24 "
CFM @ 0.000-in. SP6791
CFM @ 0.125-in. SP5985
VäxeltypBälte
Fläkt RPM808
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP0.60
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare8.8 / 4.2-4.4
Motor HP1/2
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115 / 208-230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.34 "
Totala höjden26 "
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
Axeldia. Propellerände (in.)3/4
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.4
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 116.9955
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.500-in. SPFläkt RPMMax. BHPMax. DriftförstärkareMotor HPPris
DAYTON 7HZ10 Avgasventil med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/325 558 kr
DAYTON 7HZ12 Avgasventil med drivpaket 208-220 / 440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/228 885 kr
DAYTON 7HZ13 Avgasventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/428 845 kr
DAYTON 7HZ14 Avgasventil med drivpaket 208-220 / 440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/427 311 kr
DAYTON 7HZ15 Avgasventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MDX 7HZ15-38.75 "38.75 "-6950.9012.0 / 5.8-6.03/431 612 kr
DAYTON 7HZ16 Avgasventil med drivpaket 208-220 / 440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/430 078 kr
DAYTON 7HZ17 Avgasventil med drivpaket 115 / 208-230 V | AF3MDZ 7HZ17-38.75 "38.75 "-7651.2013.0 / 6.6-6.5129 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HZ11 Avgasventil med drivpaket 115/208-230 V
25 722 kr /enhet