DAYTON Feston Track Kit


Filter
Typ: C-spår
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
7CZ56
20ft.3 162 SEK
A
7CZ57
30ft.4 644 SEK
A
7CZ58
40ft.6 125 SEK
A
7CZ59
50ft.7 607 SEK
A
7CZ60
60ft.9 089 SEK
A
7CZ61
70ft.10 570 SEK
A
7CZ62
80ft.12 052 SEK
A
7CZ63
90ft.13 534 SEK
A
7CZ64
100ft.15 015 SEK

Feston Track Kit

Dayton kabelfestonsystem är designade för att säkert leda elektrisk kraft till golvkranar, monorail-hissar och överföringsutrustning i anläggningen. De enskilda komponenterna omfattar blyvagn, mellanvagn, ändklämma och lådspårkomponenter och spår i längder från 20 till 100 tum. Dessa system hjälper runda eller platta kablar och slangar för att ge kraft och kontroll. Välj från en rad av dessa kabelfestonsystem, tillgängliga i 20, 30, 40, 50 och 60 fot långa alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?