DAYTON Filterelement, vattenblock, 10 mikron


Filter
Filterdesign: Endast element , Flödeshastighet: 20 gpm , Höjd: 5 9 / 16 " , Max. Tryck: 50 psi , Max. Temp.: 140 grader F , mikron: 10 , Minskar: Partikelföroreningar och tar bort vatten , Bredd: 3 27 / 32 "
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
12F734
Bränslefilterelement122 SEK
B
40M302
Bränslefiltersats332 SEK

Filterelement, vattenblock, 10 mikron

Dayton bränslefilterelement är designade för användning med bensin och diesel. Det rekommenderas att dessa element endast används med vätskor som är kompatibla med pumpkomponenternas material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?