DAYTON Golvskrubber, singel, 17 "storlek, 1.5 hk, 175 rpm


Dayton golvskrubbare är rengöringsmaskiner för flera ändamål som använder skurborstar för att rengöra hårda golv i både kommersiella och industriella anläggningar.

Filter
Konstruktion: Metall , Sladdlängd: 50 '' " , Motor: 1.5 HP , Kraftkälla: 115 VAC @ 15A, 60 Hz , Ljud nivå: 63 dBA , Fart: Single
StilModellmaskin~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
6UFR5
17 "26 208 SEK
B
6UFR4
20 "23 178 SEK

Golvskrubber, singel, 17 "storlek, 1.5 hk, 175 rpm

Dayton golvskrubber är universalrengöringsmaskiner som använder skrubborstar för att rengöra alla typer av hårda golv i kommersiella och industriella anläggningar. Dessa enheter har metallkonstruktion med tredubbla planetväxlar för att bromsa motorerna. De inkluderar en säkerhetslåsningsknapp för att begränsa obehörig åtkomst och en kudddrivare för att hålla rengöringsdynor. Välj mellan ett brett utbud av dessa golvskrubber, som finns i 17 och 20 tum maskinstorlekar.

Funktioner

  • Dessa enheter har metallkonstruktion med tredubbla planetväxlar för att sakta ner motorerna.
  • De inkluderar en säkerhetsspärr för att begränsa obehörig åtkomst.
  • Dessa enheter har en kudddrivare för att hålla rengöringsdynor.

Vanliga frågor

Vilka storlekar finns Dayton golvskrubber i?

Dessa golvskrubber finns i storlekarna 17 och 20 tum.

Vad är ljudnivån för dessa enheter?

De producerar ljud upp till 63 decibel.

Hur lång är sladden på dessa enheter?

De har sladdar som mäter upp till 50 fot långa.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?