ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000-serien Heavy Duty packningsskärsats med skärbräda


Allpax 6000-seriens kraftiga packningsskärsatser inkluderar AX6010, AX6020, AX6030, AX6040 & AX6050 modeller] som är designade för att tillverka exakta flänspackningar och cirkulära skarvar. De skär effektivt och snabbt material som läder, kork, teflon, gummi, plast, PTFE och vulkaniserade fibrer i ...underhålls- och reparationsapplikationer.Läs mer

Filter
Blockmaterial: Mässing , Brädestorlek: 18 "x 18" , Skärbräda: Ja , Höjd: 3 1 / 2 " , Längd: 18 1 / 2 " , Typ: Heavy Duty , Bredd: 18 1 / 2 "
StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterAnvänds förAntal bitarSystem för mätningMax. ArbetstjocklekPris (ex moms)
A
AX6010
13 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 716 SEK
A
AX6020
25 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "3 950 SEK
A
AX6030
37 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 133 SEK
A
AX6040
49 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 373 SEK
A
AX6050
61 "0"Mässing, krom, plast, stål-Imperial3 / 4 "4 560 SEK

Funktioner

  • Allpax 6000 Series kraftiga packningsskärsatser är förlängningssatser med ett mässingsskärblock med konturerade kanter för exakt skärning av flänspackningar och minskning av packningsmaterial som bucklas i bryggerier, kraftverk, oljeraffinaderier, läkemedels- och livsmedelssteriliseringsutrustning och autoklaver och näringsväxter.
  • Dessa satser inkluderar standard och kraftiga skärblad för att säkerställa exakta snitt genom alla packningsmaterial.
  • De kommer också med förkromade stålförlängningsstänger och glidande räfflade muttrar för att justera skärradien upp till 61 tum.
  • De har en graverad och lättläst precisionsskala och sexkantsskruvar som håller skärblad för att ge snitt upp till 3/4 tum på djupet.
  • Skärbrädan på 18 tum x 18 tum har en halkfri, strukturerad och självläkande yta i plast för att återförsegla ytsnitt, förutom att det eliminerar brott och bladfriktion.
  • Dessa Allpax 6000 Series kraftiga packningsskärsatser kommer i en ergonomisk och robust förvaringsväska med ett mittstiftshandtag för att ge ett säkert och bekvämt grepp.
  • Den konfigurerade mallen för lokalisering av bulthål och designmall med laxstjärt tillåter korrekt organisation av verktyg.

Vanliga frågor

Hur använder du en packningsskärare i förlängningsstil?

Kutterblocket med modulära förlängningsstänger och justerbart skärblad hjälper packningsskärare av förlängningstyp att arbeta effektivt. Förlängningsstängerna är fästa på en förlängningsstångs vridstolpe vid skärblocket för att öka skärkapaciteten. De är ihopskruvade för att maximera radien. Packningsskärare av förlängningstyp flyttar bladblocket runt en central vridpunkt för att skapa ringpackningar med liten till stor diameter. Skalan på blocket kan ställas in för att bilda packningar med en specifik inre och yttre diameter. Dessa vevmanövrerade enheter vrider sitt skivformade blad medurs för att enkelt skära både metalliska och icke-metalliska ringar, flänsar och oregelbundet formade packningar.

Hur används kit i Allpax 6000-serien?

  • Gör ett hål med liten diameter i mitten av packningsmaterialet som ska skäras.
  • Lägg ut materialet plant på skärbrädan.
  • Stick in mittstiftet genom hålet och sätt in i en hylsa i brädet.
  • Ställ in bladet på önskat skärdjup.
  • Lossa den räfflade muttern och justera den till önskad ytterdiameter.
  • Lägg till/ta bort tillägg om det behövs.
  • Placera förlängningens svans på stiftet.
  • Ta tag i blocket med ena handen samtidigt som du håller i stiftet med den andra.
  • Svep ett cirkulärt mönster runt materialets omkrets samtidigt som du trycker nedåt.
  • Ta bort överflödigt material.
  • Justera fräsen till önskad innerdiameter och skär ytterligare ett cirkulärt mönster runt den omkretsen.
  • Ta bort den färdiga flänspackningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?