DAYTON Fällbara stolförvaringsbilar


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Fenol , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1.5 " , Avsluta: Pulverlack , Ramfärg: Grå , Rammaterial: Stål , Handtag: Fast Bar , Antal hjul: 4 , Total bredd: 31.625 "
StilModellRymmerLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
30F013
(36) Stolar40041.75 "63 "5 797 SEK
B
30F014
(48) Stolar500 lb.74 "43.5 "6 488 SEK
RFQ
B
30F015
(48) Stolar500 lb.84 "43.5 "6 905 SEK
RFQ
B
30F016
(72) Stolar800 lb.74 "63 "7 179 SEK
B
30F017
(72) Stolar800 lb.84 "63 "7 363 SEK
RFQ

Fällbara stolförvaringsbilar

Fällbara stolsförvaringsbilar från Dayton har två rader hängstolpar på båda sidor av ställningen för att hänga upp fällbara stolar och spara utrymme när de inte används. Dessa ställ håller stolarna organiserade och har 14 gauge stålkonstruktion för hantering av laster från 400 till 800 lb. De kan hålla 36 till 72 stolar och finns i längder från 43 till 63 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?