APPROVED VENDOR Skumplåt, antistatisk polyeten


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Färg: Rosa , Densitet: 2.2 kg / cu. med. , Avsluta: Grov cell , Fasthet @ 25 % avböjning: 9 PSI , Längdtolerans: +/- 0.250 " , Material: Antistatisk polyeten , Sträckgräns: 0.5 , Temp. Räckvidd: 0 till 150 F , Brottgräns: 32 PSI , Tjocklekstolerans: +/- 0.250 " , Typ: Stängd cell , Breddtolerans: +/- 0.250 "
StilModellLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
A
5GCH0
12 "2"12 "146 SEK
A
5GCH1
12 "3 / 4 "12 "75 SEK
A
5GCH2
12 "3 / 8 "12 "51 SEK
A
5GCE9
12 "1 / 8 "12 "23 SEK
A
5GCG9
12 "1"12 "84 SEK
A
5GDA5
36 "3 / 8 "24 "139 SEK
A
5GDA6
36 "1 / 8 "24 "113 SEK
A
5GDA7
36 "1 / 2 "24 "180 SEK
A
5GDA8
36 "1"24 "417 SEK
A
5GDA4
36 "1 / 4 "24 "101 SEK
A
5GDC0
36 "2"24 "735 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?