DAYTON Bränsleslang


Filter
Längd: 12ft. , Material: Gummi , Max. Tryck: 50 psi , Operation: Temperaturvärde -30 till 140 ° F , Typ: Anti Static
StilModellDiameterInloppClassic OutletStorlekPris (ex moms)
A
12F732
1"1 "NPT1 "NPT1"855 SEK
B
12F731
3 / 4 "3 / 4 "NPT3 / 4 "NPT3 / 4 "871 SEK

Bränsleslang

Daytons antistatiska bränsleslangar används tillsammans med gravitationsmatade och elektriska eller handdrivna pumpar för att säkert överföra brandfarliga medier. De finns i 3/4 och 1 tums diameter alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?