Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12F731 Bränselslang 3/4 tum Npt | AA4CXC

DAYTON 12F731 Bränselslang 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AA4CXC Modell: 12F731
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
871SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleslang
Diameter3 / 4 "
Inlopp3 / 4 "NPT
Längd12ft.
MaterialGummi
Max. Tryck50 psi
DriftTemperaturvärde -30 till 140 ° F
Classic Outlet3 / 4 "NPT
Storlek3 / 4 "
TypAnti Static

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInloppClassic OutletStorlekPris
DAYTON 12F732 Bränselslang 1 tum Npt | AA4CXD 12F7321"1 "NPT1 "NPT1"855SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12F731 Bränselslang 3/4 tum Npt
871SEK /enhet