DAYTON 10W198 Gavelventilator 120v 1220 Cfm | AA2PAA

DAYTON 10W198 Gavelvindsventilator 120v 1220 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2PAA Modell: 10W198

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVindventilator
Amps3.1
CFM @ 0.000-in. SP1220
HP1/15
Hz60
RPM1050
TypTermostatstyrt gavelfäste
Spänning120
Watt210

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gratis luftintag krävs (Sq.-Ft.) (4)
    • Max. Vindområde (Sq.-Ft.) (1630)
    • Termostat Temp. (Deg. F) (60 till 120)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.000-in. SPHPRPMWattPris
DAYTON 10W193 Gavelventilator 120v 1220 Cfm | AA2NZV 10W1933.112201/1510502101 014 kr
DAYTON 10W194 Gavelvindsventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/811002951 282 kr
DAYTON 10W195 Gavelventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZX 10W195416501/811002951 351 kr
DAYTON 10W196 Gavelventilator 120v 1380 Cfm | AA2NZY 10W1963.513801/1011002501 066 kr
DAYTON 10W197 Gavelvindsventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZZ 10W197416501/811002951 217 kr
DAYTON 10W199 Gavelventilator 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/811002951 511 kr
DAYTON 10W201 Gavelvindsventilator 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250719SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10W198 Gavelvindsventilator 120v 1220 Cfm
1 208 kr /enhet