DAYTON 10W195 Gavelventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZX

DAYTON 10W195 Gavelvindsventilator 120v 1650 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2NZX Modell: 10W195

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVindventilator
Amps4
CFM @ 0.000-in. SP1650
HP1/8
Hz60
RPM1100
TypTermostatstyrt gavelfäste
Spänning120
Watt295

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8375
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gratis luftintag krävs (Sq.-Ft.) (5.4)
    • Max. Vindområde (Sq.-Ft.) (2300)
    • Termostat Temp. (Deg. F) (60 till 120)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.000-in. SPHPRPMWattPris
DAYTON 10W193 Gavelventilator 120v 1220 Cfm | AA2NZV 10W1933.112201/1510502101 014 kr
DAYTON 10W194 Gavelvindsventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/811002951 282 kr
DAYTON 10W196 Gavelventilator 120v 1380 Cfm | AA2NZY 10W1963.513801/1011002501 066 kr
DAYTON 10W197 Gavelvindsventilator 120v 1650 Cfm | AA2NZZ 10W197416501/811002951 217 kr
DAYTON 10W198 Gavelventilator 120v 1220 Cfm | AA2PAA 10W1983.112201/1510502101 208 kr
DAYTON 10W199 Gavelventilator 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/811002951 511 kr
DAYTON 10W201 Gavelvindsventilator 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250719SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10W195 Gavelvindsventilator 120v 1650 Cfm
1 351 kr /enhet