borstar: Externt utbytbar , Hölje: TENV , Avsluta: omålat , Växellåda: Gjuten aluminium , Husmaterial: Gjuten aluminium , Isoleringsklass: F , Kilspårstorlek: 0.18 "Kvadrat x 1" Lång , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Montering: Alla positioner , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen
DC -växelmotorer, permanent magnetmotordesign
Dayton DC-växelmotorer använder likströmskälla för att ge högt vridmoment och variabel hastighetskontroll, särskilt där utrymme och effekt är begränsat. Dessa enheter har parallell axelorientering för att välja utväxling och vridmoment som krävs för specifika operationer, såsom transportörsystem, rullstolar, sjukhussängar, bordslyftar och eldrivna säten. De består av en motor, växel och lager för att smidigt ändra riktning vid låga hastigheter och hantera plötsliga stopp, utan att orsaka slitage på de rörliga delarna. Dessa växelmotorer har även TENV-kapslingar (helt inneslutna, icke-ventilerade) för att begränsa cirkulationen av utomhusluft och föroreningar och kan enkelt monteras i små utrymmen i flera positioner. Välj från ett brett utbud av dessa DC-växelmotorer, tillgängliga i 1/8, 1/4 och 1/10 hk motoreffekter.