DAYTON 6Z411 Växelmotor 91 varv / min 90 V / DC | AF2YAW

DAYTON 6Z411 Växelmotor 91 Rpm 90 Vdc

Finns i lager
Artikel: AF2YAW Modell: 6Z411

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerKraftiga kulor och tryckbollar på fodralet, kulan på motorn
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare2.70
VäxelväskaGjuten aluminium
Växelförhållande19:1
VäxeltypHärdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg
Mata in HP1/4
Längd mindre axel11.75 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment152.0 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten91
Överbelastad belastning325 lb.
Utbytesborstar6YHY9
RotationReversibel
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.9025
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentLagerFulllastförstärkaremotortypVarvtal på typskyltenÖverbelastad belastningUtbytesborstarRPM-räckviddPris
DAYTON 1LPX8 Växelmotor 152 varv / min 30 Moment 90 V / DC Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 tum .-lb.Boll och nål på fodral, boll på motor1.10Permanentmagnet152300 lb.6YHY6151 till 2006 217 kr
DAYTON 1LPY1 Växelmotor 42 varv / min 105 Moment 90 V / DC Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 tum .-lb.Boll och nål på fodral, boll på motor1.10Permanentmagnet42300 lb.6YHY631 till 507 233 kr
DAYTON 1LPY2 Växelmotor 29 varv / min 156 Moment 90 V / DC Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 tum .-lb.Boll och nål på fodral, boll på motor1.10Permanentmagnet29300 lb.6YHY616 till 306 877 kr
DAYTON 4ZJ45 Växelmotor 8.3 rpm 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 tum .-lb.Nål med tryckboll på utgående axel, kul på motor2.50Permanent magnet DC8.3695 lb.6YHY50 till 158 147 kr
DAYTON 4ZJ46 Växelmotor 20 varv / min 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 tum .-lb.Nål med tryckboll på utgående axel, kul på motor4.50Permanent magnet DC20500 lb.6YHY516 till 308 069 kr
DAYTON 4ZJ47 Växelmotor 64 varv / min 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 tum .-lb.Nål med tryckboll på utgående axel, kul på motor5.45Permanent magnet DC64291 lb.6YHY551 till 758 123 kr
DAYTON 4ZJ48 Växelmotor 120 rpm 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 tum .-lb.Nål med tryckboll på utgående axel, kul på motor5.45Permanent magnet DC120250 lb.6YHY5100 till 1507 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6Z411 Växelmotor 91 Rpm 90 Vdc
14 965 kr /enhet