DAYTON IEC miniatyrbrytare, B-kurva, DIN-skenmontering


Filter
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , LUFT @ 277VAC: 10kA , LUFT @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Kurvtyp: B , Djup: 3" , Ram storlek: 32A , Längd: 4.01 " , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Fast ögonblicklig
StilModellVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerBreddPris (ex moms)
A
33V958
277 VAC1048 VDC0 AWG16 AWG10.71 "355 SEK
A
33V928
277 VAC248 VDC41 AWG25 AWG10.71 "439 SEK
B
33V908
480 VAC10Inte betygsatt68 AWG52 AWG32.13 "1 104 SEK
B
33V910
480 VAC20Inte betygsatt66 AWG50 AWG32.13 "1 104 SEK
B
33V907
480 VAC6Inte betygsatt69 AWG53 AWG32.13 "1 159 SEK
B
33V909
480 VAC16Inte betygsatt67 AWG51 AWG32.13 "1 104 SEK
B
33V930
480 VAC2Inte betygsatt16 AWG0 AWG32.13 "1 211 SEK
B
33V933
480 VAC4Inte betygsatt15 AWG1 AWG32.13 "1 211 SEK
C
33V935
480 VAC696 VDC37 AWG21 AWG21.42 "757 SEK
C
33V965
480 VAC1696 VDC52 AWG36 AWG21.42 "999 SEK
C
33V967
480 VAC3296 VDC2 AWG18 AWG21.42 "742 SEK

IEC miniatyrbrytare, B-kurva, DIN-skenmontering

Dayton -brytare skyddar lågspänningsfördelningssystem mot överbelastning och kortslutning. Dessa kompakta effektbrytare har montering på DIN -skena och en säkerhetsisoleringsmekanism för ökad arbetstagarsäkerhet. Dessa B -kurvbrytare ger magnetisk tripp mellan 3.2 och 4.8 gånger märkströmmen och uppfyller CE & UL -standarder. Dessa IEC -miniatyrbrytare finns i 1, 2 & 3 -poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?