Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33V930 Strömbrytare B Curve 2A 3P AC | AC6GNB

DAYTON 33V930 Effektbrytare B Kurva 2A 3P AC

Finns i lager
Artikel: AC6GNB Modell: 33V930
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
1 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Växelspänning480 VAC
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 277VAC10kA
LUFT @ 480VAC10kA
Amps2
KurvtypB
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3"
Ram storlek32A
Längd4.01 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek16 AWG
Min. Trådstorlek0 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
ResetypFast ögonblicklig
Bredd2.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)8.15
Fartygets längd (cm)5.41
Fartygets bredd (cm)7.39
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerBreddPris
DAYTON 33V907 Strömbrytare B Curve 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Inte betygsatt69 AWG53 AWG32.13 "1 159 kr
DAYTON 33V908 Strömbrytare B Curve 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Inte betygsatt68 AWG52 AWG32.13 "1 104 kr
DAYTON 33V909 Strömbrytare B Curve 16A 3P AC | AC6GMD 33V909480 VAC16Inte betygsatt67 AWG51 AWG32.13 "1 104 kr
DAYTON 33V910 Strömbrytare B Curve 20A 3P AC | AC6GME 33V910480 VAC20Inte betygsatt66 AWG50 AWG32.13 "1 104 kr
DAYTON 33V928 Strömbrytare B Curve 2A 1P AC / DC | AC6GMZ 33V928277 VAC248 VDC41 AWG25 AWG10.71 "439SEK
DAYTON 33V933 Effektbrytare B Curve 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Inte betygsatt15 AWG1 AWG32.13 "1 211 kr
DAYTON 33V935 Strömbrytare B Curve 6A 2P AC / DC | AC6GNG 33V935480 VAC696 VDC37 AWG21 AWG21.42 "757SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33V930 Effektbrytare B Kurva 2A 3P AC
1 211 kr /enhet