DAYTON Magnetventiler utan spolar, direktverkande


Filter
Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 0 psi , Operationstyp: Direkt agerar
StilModellRörstorlekLuftflödeBody MaterialVentilkonfigurationVentildesignVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Pris (ex moms)
A
2CZZ9
1 / 4 "Upp till 29.4 scfmMässingNormally Closed2-Way0.700.49 till 3.1 gpm1 / 4 "1 300 SEK
B
2CZY9
1 / 4 "Upp till 12.5 scfmMässingNormally Closed3-Way0.22/0.170.22 till 2.1 gpm3 / 32 "2 053 SEK
C
3A426
1 / 4 "Upp till 10.3 scfmRostfritt stålNormally Closed3-Way0.12/0.090.12 till 1.5 gpm1 / 16 "1 484 SEK
C
3A427
1 / 4 "Upp till 8.3 scfmRostfritt stålNormalt Öppen3-Way0.12/0.090.12 till 1.3 gpm1 / 16 "1 957 SEK
C
3A429
1 / 4 "Upp till 11.2 scfmRostfritt stålNormally Closed3-Way0.22/0.170.22 till 2.1 gpm3 / 32 "1 676 SEK
B
2CZY8
1 / 8 "6.8 scfmMässingNormally Closed3-Way0.12/0.090.12 till 1.5 gpm1 / 16 "2 011 SEK
D
2CZZ7
3 / 8 "Upp till 54.4 scfmMässingNormally Closed2-Way1.701.7 till 5.4 gpm3 / 8 "1 037 SEK

Magnetventiler utan spolar, direktverkande

Dayton spolfria magnetventiler är 2/3-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har konstruktion av rostfritt stål/mässing med Buna-N-packningar för motstånd mot oljor, bensin & petroleumbaserade vätskor och tål vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda/öppna ventiler är direktverkande för öppning och stängning av ventiler . Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa 1/8, 1/4 och 3/8 tums rör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?