DAYTON IEC kompletterande skydd, D-kurva


Filter
LUFT @ 240VAC: 7.5kA , LUFT @ 277VAC: 5kA , LUFT @ 480VAC: 7.5kA , AIR Rating: 7.5k@480 VDC , Kurvtyp: D , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 2.91 " , Längd: 3.21 " , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Skruvklämma , Resetyp: Termisk magnet
StilModellVäxelspänningAmpsMax. TrådstorlekAntal polerBreddPris (ex moms)
A
5ZVD8
277 VAC164 AWG10.71 "411 SEK
A
5ZVD4
277 VAC24 AWG10.71 "935 SEK
A
5ZVD9
277 VAC204 AWG10.71 "410 SEK
A
5ZVD3
277 VAC14 AWG10.71 "497 SEK
A
5ZVD5
277 VAC44 AWG10.71 "95 SEK
A
5ZVD7
277 VAC104 AWG10.71 "659 SEK
B
5ZVG2
480 VAC322 AWG32.13 "2 125 SEK
C
5ZVF4
480 VAC632 AWG21.42 "1 238 SEK
B
5ZVF9
480 VAC164 AWG32.13 "2 026 SEK
C
5ZVF0
480 VAC254 AWG21.42 "1 159 SEK
C
5ZVE8
480 VAC164 AWG21.42 "1 910 SEK
B
5ZVG0
480 VAC204 AWG32.13 "2 024 SEK
C
5ZVE4
480 VAC24 AWG21.42 "1 871 SEK
A
5ZVG4
480 VAC502 AWG32.13 "2 254 SEK
B
5ZVF8
480 VAC104 AWG32.13 "1 970 SEK
C
5ZVE6
480 VAC64 AWG21.42 "1 948 SEK
A
5ZVG5
480 VAC632 AWG32.13 "2 638 SEK
B
5ZVG1
480 VAC254 AWG32.13 "1 968 SEK
B
5ZVF7
480 VAC64 AWG32.13 "1 491 SEK
C
5ZVE7
480 VAC104 AWG21.42 "1 840 SEK
B
5ZVG3
480 VAC402 AWG32.13 "1 849 SEK

IEC kompletterande skydd, D-kurva

Dayton IEC-tilläggsskydd är miniatyrbrytare som följer D-kurvan, utformade för att skydda elektrisk utrustning och används tillsammans med grenkretsskydd vid anslutning till externa enheter. Dessa IEC-skydd, märkta 277VAC eller 480VAC, har termisk magnetisk utlösning för både långvarig och ögonblicklig strömbegränsande skydd och ett växlingsställdon som fungerar som utlösningsindikator och möjliggör manuell utlösning. De är utrustade med skruvklämmor och DIN-skenmontering för att rymma aluminium- och koppartrådar i storlekar upp till 2 AWG och ger en säker anslutning till panelboards. Dessa UL-listade & CSA-certifierade IEC-tilläggsskydd finns i 1, 2 och 3-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?